Fonksiyonel Cihazlar RIBL3C kapalı önceden kablolu röle, düşük voltaj sinyallerine sahip yüksek voltajlı cihazların kontrolü için kullanışlı ve güvenilir bir çözüm sağlar. 3PST-NO (3 Normalde Açık) konfigürasyonu, birden fazla devrenin aynı anda kontrol edilmesinin gerekliliğini sağlar. HVAC sistemlerinde, aydınlatma kontrolünde ve çeşitli otomasyon uygulamalarında kullanılır.
Özellikler:
- Bu röle, basit ve verimli kablolama için kablolu elektrik bağlantılarıyla birlikte gelir.
- Kolay kurulum ve erişilebilirlik için yüzeye monte bir tasarıma sahiptir.
- Bu röle, hızlı ve hassas çalışma için 20 milisaniyelik hızlı tepki süresine sahiptir.
- Görsel durum geri bildirimi için bir LED göstergesi ile donatılmıştır.
Sık sorulan Sorular:
S. RIBL3C kapalı kablolu röle Fonksiyonel Cihazlarının çalışma sıcaklığı nedir?
A. -30 ila 140 derece F çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
S. RIBL3C kapalı önceden kablolu röle Fonksiyonel Cihazlarının kullanım ömrü nedir?
C. 10000000 devirlik sağlam bir mekanik çalışma dayanıklılığı sunar.
S. Bu pilot rölenin özelliği ne tür bir muhafazadır?
C. Koruma ve güvenlik sağlayan NEMA 1 dereceli bir muhafazaya sahiptir.
S. RIBL3C kapalı kablolu röle Fonksiyonel Cihazları için hangi düzenli bakım gereklidir?
A. Rutin incelemeler sırasında herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir sorun tespit edilirse rölenin değiştirilmesi tavsiye edilir. Temizlemek için rölenin dış yüzeyini silmek üzere yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Olası hasarı önlemek için sıvı kullanmaktan kaçının.