Fonksiyonel Cihazlar RIB2401B kapalı kablolu röle, elektrik akışını kontrol eder. Elektrik devresini açan veya kapatan bir anahtar görevi görür. Bu röle imalat, enerji, telekomünikasyon ve ulaştırma endüstrilerinde kullanışlıdır. Yüksek güçlü yükleri yönetebilir, ekipmanı koruyabilir ve aşırı elektrik yüklemelerinden kaynaklanan hasarları önleyebilir.
Özellikler:
- Fonksiyonel Cihazlar RIB2401B kapalı kablolu rölede çalışma durumunu gösteren bir LED göstergesi bulunur.
- Dahili bileşenlerle kazara teması önlemek için NEMA 1 dereceli muhafazaya sahiptir.
- Bu önceden kablolanmış röle, benzer tek bir giriş üzerinden iki farklı devreyi kontrol etmek için bir SPDT anahtarına sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu röle aşırı sıcaklıklara dayanabilir mi?
C. Evet, 167 derece F'ye kadar dayanabilir.
S. Bir röledeki kontak değerlerinin önemi nedir?
A. Kontak değerleri bir rölenin güvenli bir şekilde kaldırabileceği maksimum voltajı ve akımı gösterir.
S. Fonksiyonel Cihazlar RIB2401B rölesinin kontak derecesi nedir?
A.
- 20VAC'de 277A
- 5VAC'de 480A
S. İşlevsel Cihazlar RIB röleleri için bakım gereksinimleri var mı?
A. Rölelerin bakım gereksinimleri düşüktür. Aşınma belirtilerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, bağlantıların kontrol edilmesi ve ortamın belirlenen sınırlar içinde kalmasının sağlanması tavsiye edilir.