Functional Devices Inc / Rib Rib2402b | Kapalı Ön Kablolu Röle | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIB2402B Kapalı Kablolu Röle Spdt 20a@277vac | AE4KFT 5LE37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B Kapalı Kablolu Röle Spdt 20a@277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KFT Modeli: RIB2402BÇapraz Referans: 5LE37

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€40.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Ön Kablolu Röle
Bobin Voltları24 VAC/DC, 208 - 277 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)20 VAC'de 277A, 5 VAC'de 480A
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Kadmiyum Oksit
derinlik1.8 "
boyutlar2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Yükseklik2.3 "
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
Hz50/60
Kurşun Uzunluğu16 "
NEMA Muhafaza Tipi1
Tepki Süresi18 milisaniye.
genişlik3.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Fonksiyonel Cihazlar RIB2402B kapalı ön kablolu röle, aydınlatma, motorlar ve ısıtma sistemleri gibi görevler için yüklerin verimli bir şekilde değiştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla düşük voltajlı sinyallerle yüksek voltajlı cihazları kontrol etmek için kullanılır.

Özellikler:

  • Fonksiyonel Cihazlar RIB2402B kapalı kablolu röle, uygulamada esneklik sağlamak amacıyla çeşitli yüzeylere kolay kurulum için yüzeye montaj imkanı sunar.
  • Kolay ve güvenli kablo bağlantıları için kablolu elektrik bağlantısıyla birlikte gelir.
  • Bu önceden kablolanmış röle, anahtarlama uygulamalarında çok yönlülük sağlayan bir SPDT kontak formu sunar.
  • Daha fazla güvenlik ve güvenilir performans için UL listesinde yer alır ve RoHS uyumludur.
  • Bu önceden kablolanmış röle, rölenin çalışma durumunun hızlı görsel onayı için bir LED Gösterge durumu özelliğine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. RIB2402B kapalı kablolu röle Fonksiyonel Cihazlarının çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

C. Bu önceden kablolanmış röle, -30 ila 140 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.

S. Bu kapalı rölenin tepki süresi nedir?

C. Bu rölenin tepki süresi 18 milisaniyedir.

S. Farklı voltajlarda RIB2402B kapalı ön kablolu röle Fonksiyonel Cihazlarının beygir gücü değeri nedir?

C. Bu rölenin 1VAC'de 120 hp gücü ve 1.5VAC'de 277 hp gücü vardır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç @ 120VBobin Voltlarıİletişim Amp Değeri (Dirençli)Güç @ 240VNEMA Muhafaza TipiTepki Süresigenişlikİletişim FormuÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBU1C-N4 Kapalı Kablolu Röle Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 YOK, 1/6 NC420 milisaniye.2.8 "SPDT€35.27
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBH1S Kapalı Kablolu Röle Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC/DC, 208 ila 277 VAC10A @ 277 VAC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.3.2 "SPST€46.31
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBU1S Kapalı Kablolu Röle Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.3.2 "SPST€41.04
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBL3C Kapalı Kablolu Röle (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.4"(3)SPST€79.31
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBL4C Kapalı Kablolu Röle (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIB2401D Kapalı Kablolu Röle Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 YOK, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 YOK, 1/3 NC120 milisaniye.2.8 "DPDT'dir€41.45
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIB2402D Kapalı Kablolu Röle Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 YOK, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 YOK, 1/3 NC120 milisaniye.2.8 "DPDT'dir€43.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B Kapalı Kablolu Röle Spdt 20a@277vac
€40.52 / Adet