Functional Devices Inc. RIBXKTF akım sensörü, uygulamalardaki elektrik akımını izlemek için idealdir. Elektrik kurulumlarında optimum operasyonel verimlilik ve güvenliği sağlamak için enerji yönetimi, ekipman koruması ve otomasyonda kullanılır. Bu cihaz, elektrik sistemlerindeki akım akışının hassas ölçümünü ve kontrolünü sağlar.
Özellikler:
- Bu sensör, elektrik akımlarının izlenmesinde sağlam performans sağlamak için sağlam bir çekirdek tasarımına sahiptir.
- Bu sensör, çeşitli uygulamalarda kurulum kolaylığı için yüzeye montaj imkanı sunar.
- Doğru akım ölçümü için uygun iletkenleri barındırmak üzere 0.5 inçlik bir algılama deliği çapıyla birlikte gelir.
- Bu cihaz, güvenli ve güvenilir bir arayüz sağlayan pin tipi bir elektrik bağlantısına sahiptir.
- Basit bir elektrik bağlantısını kolaylaştırmak için iki pim / terminal ile donatılmıştır.
- Bu akım sensörü, koruyucu tepkisinde tutarlılığı sağlamak için sabit bir tetikleme noktasıyla çalışır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu RIBXKTF akım sensörünün açma gecikmesi nedir?
C. Bunun 1 saniyelik bir açma gecikmesi vardır ve anormal akım koşullarına hızlı yanıt sağlar.
S. Bu Fonksiyonel Cihazların akım sensörünü seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında uygulama ihtiyaçları, akım değeri, voltaj uyumluluğu, montaj stili, ayarlama yöntemi, yanıt süresi, güvenilirlik, standartlara uygunluk, kablo boyutu uyumluluğu, çevresel koşullar, entegrasyon yetenekleri, alan kısıtlamaları ve bakım gereksinimleri yer alır.
S. Bu RIBXKTF akım sensörünün tetikleme noktası nedir?
A. Koruyucu önlemlerin tetiklenmesi için belirli bir eşik sağlayan 0.25A sabit açma noktasıyla çalışır.
S. Bu RIBXKTF akım sensörü çeşitli kablo boyutlarına uyum sağlayabilir mi?
C. Evet, destek kablosu boyutları 22 AWG'den 14 AWG'ye kadar değişir ve kablolama yapılandırmalarında esneklik sağlar.
S. Bu İşlevsel Cihazların akım sensörünün bakımını nasıl yapabilirim?
A.
- Algılama deliğinin temiz olduğundan emin olarak hasar veya döküntü açısından görsel kontroller yapın.
- Düzenli olarak güvenli ve korozyonsuz pim bağlantılarını doğrulayın ve kablo boyutlarının spesifikasyonlara uygun olduğunu kontrol edin.
- Doğru sensör yanıtını doğrulamak ve anahtar ayarlama işlevselliğini değerlendirmek için aşırı akım ve düşük akım koşullarını periyodik olarak simüle edin.
- Belirtilen sıcaklık ve nem aralıklarında kurulumu onaylayın ve zorlu koşullar için koruyucu önlemler kullanın.
- Sensör konumunu etkileyebilecek aşırı titreşim veya hareket olmadan, güvenli montaj olduğundan emin olun.
- Rutin kontroller sırasında herhangi bir anormallik veya sapmayı not ederek denetimlerin bir kaydını tutun.