Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakum pompası, sürekli hizmet tipi düşük basınçlı ve düşük vakumlu uygulamalar için idealdir. Sessiz çalışmasından dolayı medikal, dental, havuz havalandırma ve laboratuvar uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Ek olarak, bu kompakt boyutlu ünite, sabit hava basıncı / akışı gerektiren uygulamalar için darbesiz yüksek akışlı hava (4.2 cfm) sağlar.
Özellikler:
- Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakum pompası, dahili ses bastırma için entegre bir susturucuya ve ünitenin içine kirleticilerin girmesini önlemek için bir filtreye sahiptir.
- Basınç ve vakum hortumlarına bağlanmak için iki adet 1/4 inç NPT bağlantı noktasına sahiptir.
- Bu pompa, sürekli çalışma için sürekli olarak yağlanmış ve sızdırmaz yataklara ve kendinden ayarlı ve kendinden yağlamalı döner kanatlara sahiptir.
- Motoru, 1 / 4-115VAC voltaj ve 208A akım derecesine sahip 230/4.5 hp'dir.
- Maksimum 10 psi (0.69 bar) basınç ve 26 inç hg (880.46 mbar) maksimum vakum üretebilir.
- Bu pompanın gövdesi, dayanıklılık ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için dökme demirden yapılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Servis Kitleri: Bu kitler, bu vakum pompasını korumak ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için filtreler, contalar, kanatlar ve fitil içerir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Döner kanatlı vakum pompaları neden diyaframlı veya pistonlu kombinasyon pompalarından daha iyidir?
A. Döner kanatlı vakum pompaları, diyaframlı veya pistonlu vakum pompalarına kıyasla sürekli olarak daha yüksek basınç veya vakum (hava hacminde) üretir.
S. Bu Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakum pompasında herhangi bir güvenlik mekanizması var mı?
A. Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakum pompası, pompanın çalışma sırasında zımbalanması durumunda motor sargılarının hasar görmesini önlemek için termal aşırı yük koruması sunar.
S. Bu Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakum pompasının çalışma sıcaklığı nedir?
A. Bu Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vakum pompası, 32 ila 104 derece F (0 ila 40 derece C) arasındaki sıcaklıklarda çalışır.