GAST 0523-V191Q-G588DX Pompa Vakum 1/4 Hp
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kompresör / Vakum Pompası |
Kompresör Tipi | Rotary Vane |
Dizayn | Yağsız |
Ücretsiz Air CFM @ 0 In. Hg | 5.00 |
Ücretsiz Hava CFM @ 0 PSI | 4.80 |
Ücretsiz Air CFM @ 10 In. Hg | 3.00 |
Ücretsiz Air CFM @ 20 In. Hg | 0.50 |
Tam Yük Amperi | 4.6/2.3 |
Konaklama | Dökme demir |
HP | 1/4 |
Hz | 50/60 |
Giriş Boyutu | 1 / 4 "NPT |
Maks. Alan sayısı Vakum | 26 "Hg |
Çıkış Boyutu | 1 / 4 "NPT |
Toplam yükseklik | 7.35 " |
Uzunluk | 14.72 " |
toplam Genişlik | 6.37 " |
Faz | 1 |
RPM | 1725 |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.47 |
Gemi genişliği (cm) | 29.46 |
HS kodu | 8414801660 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bu modeldeki filtre, hava akışına sızabilecek kirleticileri ve partikülleri yakalayarak her zaman temiz hava sağlar.
A. Termal koruyucular, dahili bileşenleri korumak için motor içinde oluşan tehlikeli aşırı ısınmayı önleyen ısıya duyarlı elemanlardır.
A. Kesintisiz çalışan motorlar, öngörülen sıcaklık aralığında nominal güçlerinde sürekli çalışabilirken, aralıklı çalışan motorlar kısa bir süre çalışır ve ardından uygulamaya bağlı olarak uzun süreli veya kısa süreli olarak kapanır.
A.
A.
A.
PLATFORM | Model | Uzunluk | Tam Yük Amperi | HP | toplam Genişlik | Faz | Gerilim | Hz | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | €1,206.41 | ||
0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,218.81 | ||
1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,203.71 | ||
1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,417.29 | ||
1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,437.04 | ||
2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | €1,597.76 | ||
2567-V108 | 11.48 " | - | 1.5 | 18 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | €1,425.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00