Gast 4:13-frv-1.7c | Hava Motoru 2500 Bg, XNUMX Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GAST 4AM-FRV-13C Hava Motoru 1.7 Bg, 2500 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3RHF Modeli: 4:13-FRV-XNUMXCÇapraz Referans: 33K694
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
€470.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava motoru
Maks. Hızlandırmak3000 rpm
Maks. dönme momenti6.6 In.Lbs.
Power1.7 hp
RPM @ Maks. Dönme momenti300 rpm
UPC7421023176078

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.65
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)14.99
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Gast 4AM-FRV-13C hava motoru, basınçlı havayı verimli bir şekilde mekanik güce dönüştürmek ve uyarlanabilir güç çıkışı sağlamak için idealdir. Makinelerin, karıştırma ekipmanlarının ve konveyörlerin çalıştırılması için uygundur. Bu hava motoru üretim, otomasyon ve malzeme taşıma endüstrilerinde kullanılarak operasyonel verimliliği ve üretkenliği artırır.

Özellikler:

  • Bu hava motoru, hassas ve güvenilir çalışma için 3 ağaçlı anahtarla donatılmıştır.
  • Maksimum 78 cfm hava tüketimine sahiptir ve bu da onu pnömatik uygulamalar için verimli bir seçim haline getirir.
  • Bu hava motoru, endüstriyel ortamlar için uygun olan maksimum 87 dBA ses seviyesi üretir.
  • Tutarlı performans sağlayacak şekilde maksimum 7 bar basınçta etkili bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Bu hava motoru, güvenilir güç aktarımı sağlayan kamalı bir çıkış miline sahiptir.
  • Ayak montajı için tasarlanmış olup stabilite ve kurulum kolaylığı sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu hava motorunu seçerken dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?

A.

  • Güç derecelendirmeleri
  • Hız ve hava tüketimi
  • Tork
  • Montaj
  • Bağlantı noktası boyutu
  • Tersinir dönüş
  • Ses düzeyi

S. Tersine çevrilebilir dönüş özelliği nasıl çalışır?

A. Ters çevrilebilir dönüş özelliği, motorun yön değiştirmesine olanak tanıyarak uygulamalarda çok yönlülük sağlar. Çift yönlü hareketin gerekli olduğu görevler için önemlidir.

S. Bu hava motorunun bakımını nasıl yapacağım?

A.

  • Aşınma, hasar veya gevşek bileşenleri tespit etmek için düzenli kontroller yapın.
  • Nemi ve kirletici maddeleri gidermek için filtreler ve regülatörler kullanarak hava beslemesinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
  • Performans sorunlarını önlemek için hava motorunu ve çevresini temiz tutun.
  • Kanatların durumunu inceleyin ve aşınmış veya hasarlıysa değiştirin.
  • Rulmanları izleyin ve bakımını yapın, bunların uygun şekilde yağlandığından emin olun ve gerektiğinde değiştirin.
  • Hava motorunun stabilitesini korumak için gevşek bağlantı elemanlarını sıkın.
  • Faaliyetleri ve karşılaşılan sorunları takip etmek için ayrıntılı bir bakım günlüğü tutun.
  • Güvenli çalıştırma ve bakım için personele sürekli eğitim sağlayın.
  • Bileşen arızası durumunda arıza süresini en aza indirmek için yedek parçaları hazır bulundurun.
  • Kullanım ve çevre koşullarına göre düzenli bir bakım programı oluşturun.
  • Contaları ve contaları aşınma veya hasar açısından inceleyin ve gerektiğinde değiştirin.
  • Rulmanlar ve hareketli parçalar gibi bileşenleri gerektiği gibi gresleyin veya yağlayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. HızlandırmakMaks. dönme momentiÜcret
GAST 8AM-NRV-32A Hava Motoru 5 Hp, 2500 Rpm | AH3RHC 33K659 8:32 - NRV-XNUMXA2500 rpm21 Nm€1,480.96
GAST 6AM-NRV-11A Hava Motoru 4 Hp, 3000 Rpm | AH3RHD 33K675 6:11 - NRV-XNUMXA3000 rpm13 Nm€784.65
GAST 6AM-FRV-5A Hava Motoru 5 Hp, 2500 Rpm | AH3RHE 33K677 6:5 - FRV-XNUMXA3000 rpm13 Nm€732.81
GAST 4AM-NRV-50C Flanşlı Hava Motoru, 1.5 HP, 5/8 İnç Şaft Çapı. | CJ2FCW 33K684 4:50-NRV-XNUMXC--€592.48
TEKLİF TALEBİ
GAST 4AM-70C-CB60 C 4Am-70C-Cb60 Hava Motoru | CP6HHK 33K656 4AM-70C-CB60--€2,381.47
GAST 1AM-NRV-56 Gast Standardı 1Am-Nrv-56 Hava Motoru | CP6HHL 33K699 1:56 - NRV-XNUMX--€460.61
GAST 1AM-NRV-60 Gast Standardı 1Am-Nrv-60 Hava Motoru | CP6HHM 33K696 1:60 - NRV-XNUMX--€602.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GAST 4AM-FRV-13C Hava Motoru 1.7 Bg, 2500 Rpm
€470.72 / Adet