GAST 6AM-FRV-5A Hava Motoru 5 Bg, 2500 Rpm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava motoru |
Maks. Hızlandırmak | 3000 rpm |
Maks. dönme momenti | 13 Nm |
Power | 4 kp |
RPM @ Maks. Dönme momenti | 300 rpm |
UPC | 465787327953 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
Menşe Ülkesi | US |
A. 80 psi'deki başlangıç torku 61 lb-inçtir.
A. Düzenli bakım, incelemeleri, yağlamayı ve bileşen kontrollerini içerebilir.
A. Kanatlar, rotoru tahrik etmek ve dönme gücü üretmek için basınçlı havayla itilen dahili bileşenlerdir.
PLATFORM | Model | Maks. Hızlandırmak | Maks. dönme momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
8:32 - NRV-XNUMXA | 2500 rpm | 21 Nm | €1,480.96 | ||
6:11 - NRV-XNUMXA | 3000 rpm | 13 Nm | €784.65 | ||
4 AM-FRV-13C | 3000 rpm | 6.6 In.Lbs. | €470.72 | ||
4:50-NRV-XNUMXC | - | - | €592.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
4AM-70C-CB60 | - | - | €2,381.47 | ||
1:56 - NRV-XNUMX | - | - | €460.61 | ||
1:60 - NRV-XNUMX | - | - | €602.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00