Ge Lighting 15t10 | Akkor Ampul T10 15w | 4xlh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE LIGHTING 15T10 Akkor Ampul T10 15w | AE2HWX 4XLH9

GE LIGHTING 15T10 Akkor Ampul T10 15w

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2HWX Modeli: 15T10Çapraz Referans: 4XLH9
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
€1.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akkor Lamba
Ortalama Ampul Ömrü2500 saat.
Ortalama yaşam2500 saat.
baz TürüOrta Vida (E26)
Ampul Çapı1-1 / 4 "
Ampul TeknolojisiAkkor
Renk sıcaklığı.2700K
İlk Lümen120
Lamba Tanımı15T10
Lamba Çapı1.25 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliT10
Lamba TipiTüp
lümen120
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk5.625 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Gerilim120
Watt15

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruGerilimWattbaz TürüÜcret
GE AYDINLATMA 25T10-120V Akkor Ampul T10 25w | AD9UTG 4V461 / 14880 25T10-120V2481000 saat.1000 saat.5.625 "Genel Amaçlı12025Orta Vida (E26)€5.20
GE AYDINLATMA 40T10-120V Akkor Ampul T10 40w | AD9UTH 4V464 / 15852 40T10-120V4201000 saat.1000 saat.5.625 "Genel Amaçlı12040Orta Vida (E26)€20.95
GE AYDINLATMA 25T10/F CD Akkor Ampul T10 25w | AD9UVW 4V856 / 45513 25T10 / F CD2441000 saat.1000 saat.5.625 "Ekran Işıkları12025Orta Vida (E26)-
TEKLİF TALEBİ
GE AYDINLATMA 6.6A/T10/1P 30W Akkor Ampul T10 30w | AE6UGQ 5V305 / 23294 6.6A / T10 / 1P 30W4001000 saat.1000 saat.4"Havaalanı ve Havaalanı3030Orta Ön Odaklama (P28s)€14.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING 15T10 Akkor Ampul T10 15w
€1.06 / Adet