Ge Lighting 40t10-120v | Akkor Ampul T10 40w | 4v464 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA 40T10-120V Akkor Ampul T10 40w | AD9UTH 4V464 / 15852

GE LIGHTING 40T10-120V Akkor Ampul T10 40w

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9UTH Modeli: 40T10-120VÇapraz Referans: 4V464 / 15852
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
€20.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akkor Lamba
Ortalama Ampul Ömrü1000 saat.
Ortalama yaşam1000 saat.
baz TürüOrta Vida (E26)
Ampul Çapı1-1 / 4 "
Ampul TeknolojisiAkkor
Renk sıcaklığı.2500K
İlk Lümen420
Lamba Tanımı40T10
Lamba Çapı1.25 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliT10
Lamba TipiTüp
lümen420
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk5.625 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
UPC695978044356
Gerilim120
Watt40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Philips 138156

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruGerilimWattbaz TürüÜcret
GE AYDINLATMA 25T10-120V Akkor Ampul T10 25w | AD9UTG 4V461 / 14880 25T10-120V2481000 saat.1000 saat.5.625 "Genel Amaçlı12025Orta Vida (E26)€3.64
GE AYDINLATMA 25T10/F CD Akkor Ampul T10 25w | AD9UVW 4V856 / 45513 25T10 / F CD2441000 saat.1000 saat.5.625 "Ekran Işıkları12025Orta Vida (E26)-
TEKLİF TALEBİ
GE LIGHTING 15T10 Akkor Ampul T10 15w | AE2HWX 4XLH9 15T101202500 saat.2500 saat.5.625 "Genel Amaçlı12015Orta Vida (E26)€1.06
GE AYDINLATMA 6.6A/T10/1P 30W Akkor Ampul T10 30w | AE6UGQ 5V305 / 23294 6.6A / T10 / 1P 30W4001000 saat.1000 saat.4"Havaalanı ve Havaalanı3030Orta Ön Odaklama (P28s)€14.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING 40T10-120V Akkor Ampul T10 40w
€20.95 / Adet