GE LIGHTING 25T10/F CD Akkor Ampul T10 25w
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 1000 saat. |
Ortalama yaşam | 1000 saat. |
baz Türü | Orta Vida (E26) |
Ampul Çapı | 1-1 / 4 " |
Ampul Teknolojisi | Akkor |
Renk sıcaklığı. | 2700K |
İlk Lümen | 244 |
Lamba Tanımı | 25T10 / F CD |
Lamba Çapı | 1.25 " |
Lamba Kaplaması | buzlu |
Lamba şekli | T10 |
Lamba Tipi | Tüp |
lümen | 244 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 5.625 " |
Genel Lamba Şekli | T |
Birincil Başvuru | Ekran Işıkları |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
Watt | 25 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.91 |
Gemi genişliği (cm) | 18.54 |
HS kodu | 8539228040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | lümen | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Birincil Başvuru | Gerilim | Watt | baz Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25T10-120V | 248 | 1000 saat. | 1000 saat. | 5.625 " | Genel Amaçlı | 120 | 25 | Orta Vida (E26) | €5.20 | |
40T10-120V | 420 | 1000 saat. | 1000 saat. | 5.625 " | Genel Amaçlı | 120 | 40 | Orta Vida (E26) | €20.95 | |
15T10 | 120 | 2500 saat. | 2500 saat. | 5.625 " | Genel Amaçlı | 120 | 15 | Orta Vida (E26) | €1.06 | |
6.6A / T10 / 1P 30W | 400 | 1000 saat. | 1000 saat. | 4" | Havaalanı ve Havaalanı | 30 | 30 | Orta Ön Odaklama (P28s) | €14.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00