GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO Cfl Lamba 42w Üçlü Bx 4 Pin 5000k Eko
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eklenti CFL |
Ortalama Ampul Ömrü | 20,000 saat. |
Ortalama yaşam | 20,000 saat. |
baz Türü | 4 Pimli (GX24Q-4) |
Ampul Teknolojisi | Floresan |
Ampul Tonu | Çok havalı |
Renk sıcaklığı. | 5000K |
CRI | 82 |
Kısılabilir / Kısılamaz | Kısılamaz |
Akkor Eşdeğeri (Watt) | 200 |
İlk Lümen | 3200 |
Lamba Tanımı | F42TBX / 850 / A / ECO |
Lamba şekli | T3 |
Lamba Tonu | Çok havalı |
Lamba Tipi | Üçlü Tüp |
lümen | 3200 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 6 25 / 64 " |
Ortalama Lümen | 2690 |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | 5 Derece F |
Genel Lamba Şekli | Sarmal |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Başlangıç türü | Hızlı |
Gerilim | 120 |
Watt | 42 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8539310060 |
Menşe Ülkesi | HU |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00