80/20 3395 | Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Geçmeli, 10-32 X 0.75 Dişli, Çinko, Parlak | 2rcu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 3395 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, 10-32 x 0.75 Dişli, Çinko, Parlak | AC3BNZ 2RCU3

80/20 3395 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Geçmeli, 10-32 x 0.75 Dişli, Çinko, Parlak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3BNZ Model: 3395Çapraz Referans: 2RCU3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€7.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa Bağlantı Elemanı
RenkParlak
Boyut A0.73 "
Boyut B0.245 "
Boyut C0.431 "
Boyut D0.171 "
Boyut e0.562 "
Boyut F0.49 "
Boyut G0.406 "
Bitişçinko
Malzemeçinko
Somun türüStandart Sürgülü
Konu Boyutu10-32 x 0.75 SHCS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 13184 Ankraj Bağlantı Elemanı, Bilyeli Yaylı Somunlu, M4 x 14 mm, Çinko, Parlak | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmçinko€6.94
80/20 3360 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, 5/16-18 x 1.3 Dişli, Çinko, Parlak | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "çinko€8.49
80/20 25-3896 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, M5 x 18mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmçinko€6.69
80/20 40-3897 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, M8 x 30mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmçinko€7.88
80/20 13186 Ankraj Bağlantı Elemanı, Ekonomik Sürgülü, M6 x 20mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmçinko€5.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 3395 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Geçmeli, 10-32 x 0.75 Dişli, Çinko, Parlak
€7.52 / Adet