GE LIGHTING GE332-MV-PS-L Elektronik Balast T8 Lambalar 120 - 277v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Denge |
Amper AC | 0.61 için 0.27 |
Balast Faktörü | 0.71 |
Balast Ailesi | UltraStart (R) |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | NEMA Premium Dereceli |
Yükseklik | 1.187 " |
Giriş Watt | 68 |
Lamba Tipi | T8 Lambalar |
uzunluk | 9.5 " |
Işık çıkışı | Düşük |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | 0 Derece F |
F17T8 Lamba Sayısı | 2 ya 3 |
F25T8 Lamba Sayısı | 2 ya 3 |
F28T8 Lamba Sayısı | 2 ya 3 |
F32T8 Lamba Sayısı | 2 ya 3 |
F40T8 Lamba Sayısı | 2 ya 3 |
Lamba Sayısı | 3 |
Güç Faktörü | 0.98'den büyük |
Başlangıç türü | Programlı |
toplam harmonik bozulma | 10% 'den Az |
UPC | 818256018812 |
Gerilim | 120/277 |
genişlik | 1.62 " |
Kablolama Tipi | Paralel |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8504100000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Lamba Sayısı | Amper AC | Balast Ailesi | Güç Faktörü | Başlangıç türü | Gerilim | genişlik | Balast Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE286MAXHO-N | 2 | - | ProLine (TM) | 99% 'den Az | Anlık | 120 için 277 | 1.62 " | Yüksek çıktı | €67.44 | ||
GE232-MV-PS-N | 2 | 0.49 için 0.21 | UltraStart (R) | % 99'den fazla | Programlı | 120/277 | 1.62 " | Normal Çıkış | €40.14 | ||
GE432-MV-PS-N | 4 | 0.97 için 0.41 | UltraStart (R) | 0.98'den büyük | Programlı | 120/277 | 1.62 " | Normal Çıkış | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GE132MAXP-N-ULTRA | 1 | 0.23 için 0.10 | UltraMax P Serisi | 0.98'den büyük | Anlık | 120/277 | 1 5 / 16 " | Normal Çıkış | €32.29 | ||
GE132MAXP-L-ULTRA | 1 | 0.21 için 0.09 | UltraMax P Serisi | 0.98 | Anlık | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | €38.71 | ||
GE232MAXP-L-ULTRA | 2 | 0.42 için 0.18 | UltraMax P Serisi | 0.98 | Anlık | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | €30.63 | ||
GE232MAXP-N-ULTRA | 2 | 0.47 için 0.20 | UltraMax P Serisi | 0.98 | Anlık | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | €32.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00