Ge Lighting Kpr113/bp2 | El Feneri Yedek Lamba Kpr113 B3 1/2 2pk | 3bb35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA KPR113 / BP2 El Feneri Yedek Lamba Kpr113 B3 1/2 2pk | AC8LCG 3BB35

GE LIGHTING KPR113/BP2 El Feneri Yedek Lambası Kpr113 B3 1/2 2pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8LCG Modeli: KPR113/BP2Çapraz Referans: 3BB35

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€0.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam20 saat.
baz TürüTek Kontak Minyatür Flanşlı
İlk Lümen52
Lamba Çapı0.44 "
Lamba şekliB3 1/2
Lamba TipiMinyatür-B
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.25 "
Genel Lamba ŞekliB
Birincil BaşvuruFener ve El Feneri
Ticaret NumarasıKPR113
Gerilim5
Watt4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba TipiOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamAçık renklümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGenel Lamba ŞekliBirincil BaşvuruÜcret
GE LIGHTING 6839 Minyatür Akkor Ampul T1 28v | AA2CXD 10E054 6839Minyatür-T50.875 "16,000 saat.Temizle-0.36 "TUçak-
TEKLİF TALEBİ
GE AYDINLATMA 1612 Minyatür Lamba 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Minyatür-S1000 saat.1000 saat.-1262"SGösterge€0.77
GE AYDINLATMA 1196 Minyatür Akkor Ampul 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358 1196Minyatür RP300 saat.300 saat.Beyaz6282.25 "RPYedekleme, Viraj Alma€1.25
GE LIGHTING 1308 Minyatür Akkor Ampul 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Minyatür-B2000 saat.2000 saat.-161.75 "BUçak€0.91
GE AYDINLATMA 53 Minyatür Akkor Ampul 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Minyatür-G-1000 saat.--0.94 "GGenel Amaçlı€0.12
GE AYDINLATMA 210 Minyatür Lamba B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Minyatür-B100 saat.100 saat.Beyaz151.75 "BEnstrüman€0.49
GE AYDINLATMA 88 Minyatür Lamba 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Minyatür-S300 saat.300 saat.-1882"SGösterge€0.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING KPR113/BP2 El Feneri Yedek Lambası Kpr113 B3 1/2 2pk
€0.64 / Adet