GE LIGHTING LU100/D/MED Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 100w
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Lambası |
ANSI Kodu | S54 |
Ortalama Ampul Ömrü | 24,000 saat. |
Ortalama yaşam | 24,000 saat. |
baz Türü | Orta Vida (E26) |
Ampul Çapı | 2-1 / 8 " |
Ampul Teknolojisi | Yüksek basınçlı sodyum |
Renk sıcaklığı. | 2000K |
CRI | 22 |
Fikstür Tipi | Açık / Kapalı |
Kapalı Armatürler İçin | Evet |
İlk Lümen | 8800 |
Lamba Tanımı | LU100 / D / MED / ECO |
Lamba Çapı | 2.125 " |
Lamba Kaplaması | Dağılmış |
Lamba şekli | B17 |
Lamba Tipi | Yüksek basınçlı sodyum |
lümen | 8800 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 5.5 " |
Ortalama Lümen | 9500 |
Montaj konumu | Evrensel |
Genel Lamba Şekli | B |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Watt | 100 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.99 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 8539320020 |
Menşe Ülkesi | HU |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | ANSI Kodu | Renk sıcaklığı. | Ortalama Lümen | Watt | Fikstür Tipi | İlk Lümen | Lamba Tanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU70 / MED / ECO | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | Açılış | 6400 | LU70 / MED / ECO | €34.62 | ||
LU150 / MED / ECO | 5.75 " | S55 | 2000K | 14,400 | 150 | Açık / Kapalı | 16,000 | LU150 / MED / ECO | €31.71 | ||
LU100 / MED / ECO | 5.5 " | S54 | 2000K | 8550 | 100 | Açık / Kapalı | 9500 | LU100 / MED / ECO | €34.51 | ||
LU50 / D / MED | 5.437 " | S68 | 1900K | 4000 | 50 | Açılış | 3800 | LU50 / D / MED / ECO | €5.50 | ||
LU150 / D / MED | 5.75 " | S55 | 2000K | 16,000 | 150 | Açılış | 15,000 | LU150 / D / MED / ECO | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LU70 / D / MED | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | Açılış | 5950 | LU70 / D / MED / ECO | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00