GE LIGHTING LU70/D/MED Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 70w
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Lambası |
ANSI Kodu | S62 |
Ortalama Ampul Ömrü | 24,000 saat. |
Ortalama yaşam | 24,000 saat. |
baz Türü | Orta Vida (E26) |
Ampul Teknolojisi | Yüksek basınçlı sodyum |
Renk sıcaklığı. | 1900K |
CRI | 22 |
Fikstür Tipi | Açılış |
İlk Lümen | 5950 |
Lamba Tanımı | LU70 / D / MED / ECO |
Lamba Kaplaması | Dağılmış |
Lamba şekli | B17 |
Lamba Tipi | Yüksek basınçlı sodyum |
lümen | 5950 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 5.437 " |
Ortalama Lümen | 6400 |
Montaj konumu | Evrensel |
Genel Lamba Şekli | B |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Watt | 70 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.51 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
HS kodu | 8539320020 |
Menşe Ülkesi | HU |
Model | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | ANSI Kodu | Renk sıcaklığı. | Ortalama Lümen | Watt | Fikstür Tipi | İlk Lümen | Lamba Tanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU70 / MED / ECO | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | Açılış | 6400 | LU70 / MED / ECO | €34.13 | |
LU150 / MED / ECO | 5.75 " | S55 | 2000K | 14,400 | 150 | Açık / Kapalı | 16,000 | LU150 / MED / ECO | €33.86 | |
LU100 / MED / ECO | 5.5 " | S54 | 2000K | 8550 | 100 | Açık / Kapalı | 9500 | LU100 / MED / ECO | €40.16 | |
LU50 / D / MED | 5.437 " | S68 | 1900K | 4000 | 50 | Açılış | 3800 | LU50 / D / MED / ECO | €5.50 | |
LU150 / D / MED | 5.75 " | S55 | 2000K | 16,000 | 150 | Açılış | 15,000 | LU150 / D / MED / ECO | - | TEKLİF TALEBİ
|
LU100 / D / MED | 5.5 " | S54 | 2000K | 9500 | 100 | Açık / Kapalı | 8800 | LU100 / D / MED / ECO | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00