Ge Lighting Lu50/d/med | Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 50w | 5v805 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA LU50/D/MED Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 50w | AE6UJL 5V805 / 11347

GE LIGHTING LU50/D/MED Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 50w

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6UJL Modeli: LU50/D/MEDÇapraz Referans: 5V805 / 11347
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
€5.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Lambası
ANSI KoduS68
Ortalama Ampul Ömrü24,000 saat.
Ortalama yaşam24,000 saat.
baz TürüOrta Vida (E26)
Ampul TeknolojisiYüksek basınçlı sodyum
Renk sıcaklığı.1900K
CRI22
Fikstür TipiAçılış
İlk Lümen3800
Lamba TanımıLU50 / D / MED / ECO
Lamba KaplamasıDağılmış
Lamba şekliB17
Lamba TipiYüksek basınçlı sodyum
lümen3800
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk5.437 "
Ortalama Lümen4000
Montaj konumuEvrensel
Genel Lamba ŞekliB
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Watt50

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8539320020
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Detayı:

  • Özellikler: TCLP Compliant
  • Osram 67503, Philips 303370

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukANSI KoduRenk sıcaklığı.Ortalama LümenWattFikstür Tipiİlk LümenLamba TanımıÜcret
GE AYDINLATMA LU70/MED/ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 70w | AC3NVG 2V632 / 11339 LU70 / MED / ECO5.437 "S621900K640070Açılış6400LU70 / MED / ECO€34.62
GE AYDINLATMA LU150/MED/ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 150w | AC3NVW 2V713 / 13252 LU150 / MED / ECO5.75 "S552000K14,400150Açık / Kapalı16,000LU150 / MED / ECO€31.71
GE AYDINLATMA LU100/MED/ECO Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 100w | AD9UUT 4V604 / 13250 LU100 / MED / ECO5.5 "S542000K8550100Açık / Kapalı9500LU100 / MED / ECO€34.51
GE AYDINLATMA LU150/D/MED Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 150w | AE6UJM 5V806 / 13253 LU150 / D / MED5.75 "S552000K16,000150Açılış15,000LU150 / D / MED / ECO-
TEKLİF TALEBİ
GE AYDINLATMA LU70/D/MED Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 70w | AE6UJZ 5V943 / 11340 LU70 / D / MED5.437 "S621900K640070Açılış5950LU70 / D / MED / ECO-
TEKLİF TALEBİ
GE AYDINLATMA LU100/D/MED Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 100w | AF2LMX 6V028 / 13251 LU100 / D / MED5.5 "S542000K9500100Açık / Kapalı8800LU100 / D / MED / ECO-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING LU50/D/MED Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba B17 50w
€5.50 / Adet