GE LIGHTING Q10T3/CL Mini Halojen Ampul 10w T3 12v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Minyatür Halojen Ampul |
Ortalama Ampul Ömrü | 2000 saat. |
Ortalama yaşam | 2000 saat. |
baz Türü | 2 Pimli (G4) |
Ampul Çapı | 3 / 8 " |
İlk Lümen | 140 |
Lamba Çapı | 0.375 " |
Lamba şekli | T3 |
Lamba Tipi | Minyatür-T |
Açık renk | Temizle |
lümen | 140 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 1.25 " |
Genel Lamba Şekli | T |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Ticaret Numarası | Q10T3 / CL |
Gerilim | 12 |
Watt | 10 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.78 |
Gemi genişliği (cm) | 1.78 |
HS kodu | 8539214040 |
Menşe Ülkesi | HU |
PLATFORM | Model | baz Türü | Mevcut Çizim | İlk Lümen | lümen | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Ticaret Numarası | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q50T3 / 12V / CL | 2 Pimli (GY6.35) | 4170mA | 850 | 850 | 1.75 " | Q50T3 / 12V / CL | 50 | €13.15 | ||
Q35T3 / 12V / CL | 2 Pimli (GY6.35) | - | 550 | 550 | 1.75 " | Q35T3 / 12V / CL | 35 | €14.71 | ||
Q20T2 1/2 /12V/CL | 2 Pimli (G4) | 1670mA | 350 | 350 | 1.25 " | Q20T2 1/2/12V/CL | 20 | €10.42 | ||
Q5T3 / CL | 2 Pimli (G4) | 420mA | 60 | 60 | 1.25 " | Q5T3 / CL | 5 | €10.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00