Gems Sensors 20x876 | Akış Anahtarı 20 Cm/sn 1-1/2 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEMS SENSÖRLERİ 20X876 Akış Anahtarı 20 Cm / sn 1-1 / 2 İnç Fnpt | AB6BCB

GEMS SENSORS 20X876 Akış Anahtarı 20 Cm/sn 1-1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BCB Model: 20X876
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
€820.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış anahtarı
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uymaCE
Bağlantı boyutu1-1 / 2 FNPT
İletişim değerlendirmesi30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Akış hızı20 cm / saniye
Malzeme303 SS, 316 SS
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı140 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 Dereceleri
Maks. Basınç363 PSI
Min. Ortam Sıcaklığı-14 derece
Min. Akışkan Sıcaklığı-14 derece
Anahtar TürüNormalde açık
TipTermal Dağılım
Gerilim24VAC/DC
Islanan Malzemeler303 SS, 316 SS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)16.21
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuÜcret
GEMS SENSÖRLERİ 20X864 Akış Anahtarı 20 Cm / sn 1/2 İnç Fnpt | AB6BBN 20X8641/2 FNPT'li€861.32
GEMS SENSÖRLERİ 20X868 Akış Anahtarı 20 Cm / sn 3/4 İnç Fnpt | AB6BBT 20X8683/4 FNPT'li€820.55
GEMS SENSÖRLERİ 20X872 Akış Anahtarı 20 Cm / sn 1 İnç Fnpt | AB6BBX 20X8721 FNPT€845.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEMS SENSORS 20X876 Akış Anahtarı 20 Cm/sn 1-1/2 İnç Fnpt
€820.55 / Adet