GENERAC RD01523JDAE Otomatik Yedek Jeneratör 32 galon 15kW
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Bekleme Jeneratörü |
12VDC Akü Şarj Cihazı | Evet |
Amper | 45 |
Pil Dahil | Yok hayır |
Pil Gereksinimleri | 27F Grubu, 700 CCA |
CARB Uyumlu | Evet |
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
Motor (Blok Isıtıcı) | Yok hayır |
Motor Markası | Generac |
Motor Soğutma Yöntemi | Basınçlı Radyatör |
Motor Devri | 1800 |
Motor boyutu | 2.23L |
Arıza Gösterge Işıkları | Evet |
Yakıt NPT Boru Bağlantısı Sz. | 5 / 16 " |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 32 gal. |
Yakıt tipi | Dizel |
Yükseklik | 50 " |
Hz | 60 |
kVA Derecelendirmesi | 26.4 |
kW | 15 |
uzunluk | 81 " |
Min. Gaz Basıncı @ Jeneratör (WC'de) | 5 için 14 |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 15 |
Egzersiz Döngüsünün Tekrarı | 7 |
Ses seviyesi | 70 |
Gerilim | 120/240 |
Garanti | 5 yıl. |
genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 663.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 125.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.23 |
Gemi genişliği (cm) | 77.6 |
HS kodu | 8502110000 |
Model | Gerilim | Amper | Yükseklik | genişlik | kW | uzunluk | Faz | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD01523ADAE | 120/240 | 62 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 1 | 1 | €20,446.93 | TEKLİF TALEBİ
|
RD02023ADAE | 120/240 | 83 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 1 | 1 | €22,382.60 | TEKLİF TALEBİ
|
RD03024ADAE | 120/240 | 125 | 56 " | 35 " | 30 | 96 " | 1 | 1 | €25,902.82 | TEKLİF TALEBİ
|
RD05034GDAE | 120/208 | 173 | 56 " | 35 " | 50 | 96 " | 3 | 0.8 | €30,065.90 | TEKLİF TALEBİ
|
RD01523GDAE | 120/208 | 52 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | €20,446.93 | TEKLİF TALEBİ
|
RD02023GDAE | 120/208 | 69 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | €22,415.95 | TEKLİF TALEBİ
|
RD02023JDAE | 120/240 | 60 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | €22,415.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00