GENERAC RD05034GDAE Otomatik Yedek Jeneratör 120/208V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Bekleme Jeneratörü |
12VDC Akü Şarj Cihazı | Evet |
Amper | 173 |
Pil Dahil | Yok hayır |
Pil Gereksinimleri | 27F, 700 CCA |
CARB Uyumlu | Evet |
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
Motor (Blok Isıtıcı) | İsteğe bağlı |
Motor Markası | Generac |
Motor Soğutma Yöntemi | Kapalı Kurtarma |
Motor Devri | 1800 |
Motor boyutu | 3.4L |
Arıza Gösterge Işıkları | Evet |
Yakıt NPT Boru Bağlantısı Sz. | 5 / 16 " |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 34 gal. |
Yakıt tipi | Dizel |
Yükseklik | 56 " |
Hz | 60 |
kVA Derecelendirmesi | 62.5 |
kW | 50 |
uzunluk | 96 " |
Min. Gaz Basıncı @ Jeneratör (WC'de) | 5 için 14 |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 0.8 |
Egzersiz Döngüsünün Tekrarı | 7 |
Ses seviyesi | 65 Egzersiz veya 70 Normal Çalışma |
Gerilim | 120/208 |
Garanti | 5 yıl. |
genişlik | 35 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 974.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 142.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 88.9 |
HS kodu | 8502110000 |
Model | Gerilim | Amper | Yükseklik | genişlik | kW | uzunluk | Faz | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD01523ADAE | 120/240 | 62 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 1 | 1 | €20,446.93 | TEKLİF TALEBİ
|
RD02023ADAE | 120/240 | 83 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 1 | 1 | €22,382.60 | TEKLİF TALEBİ
|
RD03024ADAE | 120/240 | 125 | 56 " | 35 " | 30 | 96 " | 1 | 1 | €25,902.82 | TEKLİF TALEBİ
|
RD01523GDAE | 120/208 | 52 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | €20,446.93 | TEKLİF TALEBİ
|
RD01523JDAE | 120/240 | 45 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | €20,706.77 | TEKLİF TALEBİ
|
RD02023GDAE | 120/208 | 69 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | €22,415.95 | TEKLİF TALEBİ
|
RD02023JDAE | 120/240 | 60 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | €22,415.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00