GENERAC RD02023ADAE Otomatik Yedek Jeneratör 120/240V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Bekleme Jeneratörü |
12VDC Akü Şarj Cihazı | Evet |
Amper | 83 |
Pil Dahil | Yok hayır |
Pil Gereksinimleri | 27F, 700 CCA |
CARB Uyumlu | Evet |
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
Motor (Blok Isıtıcı) | İsteğe bağlı |
Motor Markası | Generac |
Motor Soğutma Yöntemi | Basınçlı Radyatör |
Motor Devri | 1800 |
Motor boyutu | 2.23L |
Arıza Gösterge Işıkları | Evet |
Yakıt NPT Boru Bağlantısı Sz. | 5 / 16 " |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 34 gal. |
Yakıt tipi | Dizel |
Yükseklik | 50 " |
Hz | 60 |
kVA Derecelendirmesi | 25 |
kW | 20 |
uzunluk | 81 " |
Min. Gaz Basıncı @ Jeneratör (WC'de) | 5 için 14 |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 1 |
Egzersiz Döngüsünün Tekrarı | 7 |
Ses seviyesi | 65 Egzersiz veya 70 Normal Çalışma |
Gerilim | 120/240 |
Garanti | 5 yıl. |
genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 663.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 127 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 8502110000 |
Model | Gerilim | Amper | Yükseklik | genişlik | kW | uzunluk | Faz | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD01523ADAE | 120/240 | 62 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 1 | 1 | €20,446.93 | TEKLİF TALEBİ
|
RD03024ADAE | 120/240 | 125 | 56 " | 35 " | 30 | 96 " | 1 | 1 | €25,902.82 | TEKLİF TALEBİ
|
RD05034GDAE | 120/208 | 173 | 56 " | 35 " | 50 | 96 " | 3 | 0.8 | €30,065.90 | TEKLİF TALEBİ
|
RD01523GDAE | 120/208 | 52 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | €20,446.93 | TEKLİF TALEBİ
|
RD01523JDAE | 120/240 | 45 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | €20,706.77 | TEKLİF TALEBİ
|
RD02023GDAE | 120/208 | 69 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | €22,415.95 | TEKLİF TALEBİ
|
RD02023JDAE | 120/240 | 60 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | €22,415.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00