GENERAL CABLE C0650A.41.10 Bilgisayar Kablosu 22 Awg 4 İletken 7/30
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bilgisayar Kablo |
Kablo Tipi | Folyo / Örgü Kalkanı |
kapasitans | 33.2 pF / ft |
Renk | Gri |
İletken Boyutu | 22 AWG |
İletken Tipi | Bükülü Bakır, 2 Bükülü Çift |
Kaplama malzemesi | İletkenler |
Yalıtım | Birinci Sınıf, Renk Kodlu SR PVC (UL1061) |
Yalıtım malzemesi | Renk Kodlu SR PVC (UL1061) |
Ceket rengi | Gri |
Ceket malzemesi | PVC |
uzunluk | 1000ft. |
NEC Makalesi | 800 |
Nominal Dış Çap | 0.229 " |
Iletken sayısı | 4 |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
Koruma | % 100 Örtüşmeli% 25 Alüminyum / Polyester, Minimum Dış Folyo; % 65 Kalaylı Bakır Örgü |
Koruyucu malzeme | %100 Flexfoil Alüminyum/Polyester, %25 Bindirme |
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.) | 1000 |
Büküm | 7/30 |
Sıcaklık. menzil | 4 kadar 176 |
Dikey Tepsi Alev Testi | UL 70,000 BTU'yu karşılar |
Gerilim | 300 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.99 |
Gemi genişliği (cm) | 26.99 |
HS kodu | 8544493080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Koruma | Kablo Tipi | İletken Boyutu | Büküm | Gerilim | İletken Tipi | Yalıtım | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0600A.41.10 | % 100 Örtüşmeli% 25 Alüminyum / Polyester, Minimum Dış Folyo; Bükülü Kalaylı Bakır Tahliye Teli | Korumalı | 24 AWG | 7/32 | 300 | Bükülü Bakır, Bükülmüş Çiftler | Birinci Sınıf, Renk Kodlu SR PVC (UL1061) | Bilgisayar Kablo | €394.29 | |
C0603A.41.10 | % 100 Örtüşmeli% 25 Alüminyum / Polyester, Minimum Dış Folyo; Bükülü Kalaylı Bakır Tahliye Teli | Korumalı | 24 AWG | 7/32 | 300 | Bükülü Bakır, Bükülmüş Çiftler | Birinci Sınıf, Renk Kodlu SR PVC (UL1061) | Bilgisayar Kablo | €1,142.31 | |
C0654A.41.10 | % 100 Örtüşmeli% 25 Alüminyum / Polyester, Minimum Dış Folyo; % 65 Kalaylı Bakır Örgü | Folyo / Örgü Kalkanı | 22 AWG | 7/30 | 300 | Bükülü Bakır, Bükülmüş Çiftler | Birinci Sınıf, Renk Kodlu SR PVC (UL1061) | Bilgisayar Kablo | €3,021.35 | |
C0663A.41.10 | % 100 Örtüşmeli% 25 Alüminyum / Polyester, Minimum Dış Folyo; % 65 Kalaylı Bakır Örgü | Folyo / Örgü Kalkanı | 22 AWG | 7/30 | 300 | Bükülü Bakır, Bükülmüş Çiftler | Birinci Sınıf, Renk Kodlu SR PVC (UL1061) | Bilgisayar Kablo | €9,950.09 | |
C0720A.41.10 | % 100 Örtüşmeli% 25 Alüminyum / Polyester, Minimum Dış Folyo; Bükülü Kalaylı Bakır Tahliye Teli | Korumalı | 22 AWG | 7/30 | 300 | Bükülü Bakır, Bükülmüş Çiftler | Birinci Sınıf, Renk Kodlu SR PVC (UL1061) | Bilgisayar Kablo | €535.43 | |
C0721A.41.10 | % 100 Örtüşmeli% 25 Alüminyum / Polyester, Minimum Dış Folyo; Bükülü Kalaylı Bakır Tahliye Teli | Korumalı | 22 AWG | 7/30 | 300 | Bükülü Bakır, Bükülmüş Çiftler | Birinci Sınıf, Renk Kodlu SR PVC (UL1061) | Bilgisayar Kablo | €775.11 | |
C0723A.41.10 | % 100 Örtüşmeli% 25 Alüminyum / Polyester, Minimum Dış Folyo; Bükülü Kalaylı Bakır Tahliye Teli | Korumalı | 22 AWG | 7/30 | 300 | Bükülü Bakır, Bükülmüş Çiftler | Birinci Sınıf, Renk Kodlu SR PVC (UL1061) | Bilgisayar Kablo | €1,454.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00