General Electric Cr306a002 | Manyetik Motor Marş Motoru Nema 120v 3p 9a | 6ane2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK CR306A002 Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 120v 3p 9a | AE7UZK 6ANE2

GENERAL ELECTRIC CR306A002 Manyetik Motor Marş Nema 120v 3p 9a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7UZK Modeli: CR306A002Çapraz Referans: 6ANE2
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
€442.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC9
Bobin Voltları120 VAC
derinlik3.94 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik7.8 "
HP @ 1 Faz - 120V1/3
HP @ 1 Faz - 230V1
HP @ 3 Faz - 208V1.5
HP @ 3 Faz - 230V1.5
HP @ 3 Faz - 240V1.5
HP @ 3 Faz - 460V2
HP @ 3 Faz - 480V2
HP @ 3 Faz - 575V2
Hz50/60
NEMA Boyutu00
Kutup sayısı3
Başlangıç ​​TipiNEMA
genişlik3.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)15.56
Gemi uzunluğu (cm)23.18
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8536504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 208VActionAmper ACHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VÜcret
GENEL ELEKTRİK CR306B002 Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 120v 3p 18a | AC9PWR 3HXY9 CR306B0023Geri alınmayan1833555€569.23
GENEL ELEKTRİK CR306C002 Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 120v 3p 27a | AC9PWT 3HXZ1 CR306C0027.5Geri alınmayan277.57.5101010€621.45
GENEL ELEKTRİK CR306D002 Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 120v 3p 45a | AC9PWU 3HXZ2 CR306D00210Geri alınmayan451515252525€1,005.96
GENEL ELEKTRİK CR306E002 Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 120v 3p 90a | AC9PWV 3HXZ3 CR306E00225Geri alınmayan903030505050€1,555.95
GENEL ELEKTRİK CR306F002 Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 120v 3p 135a | AC9PWW 3HXZ4 CR306F00240Geri alınmayan1355050100100100€4,262.15
GENEL ELEKTRİK CR306A102 Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 120v 3p 9a | AE7UZL 6ANE3 CR306A1021.5Geri alınmayan91.5-2-2€472.14
GENEL ELEKTRİK CR306B102 Manyetik Motor Marş Cihazı Nema 120v 3p 18a | AE7UZM 6ANE4 CR306B1023Geri alınmayan1833555€591.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC CR306A002 Manyetik Motor Marş Nema 120v 3p 9a
€442.95 / Adet