GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF645 Esnek Çelik Kural 6 İnç 5r Grad
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik kuralı |
İnşaat | Esnek Temperli Çelik |
Bitiş | Sert Saten Krom |
Mezuniyet Tipi | 5R |
Mezuniyetler | 32nds, 64th'ler, 10'ler, 100'ler |
uzunluk | 6" |
İşaretleri | Siyah |
genişlik | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.03 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
HS kodu | 9017204000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Mezuniyet Tipi | Mezuniyetler | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF649MD | Mühendisler / Metrik | 10'lu, 100'lü, mm, 0.5 mm | 150mm | 13mm | €16.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00