GENIE 32567-S Kaldırma Bomu Çeliği
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Bomu |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 18 ", 24", 32 ", 42" |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8431390080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
37086 | 20 " | €621.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00