GENIE SLA-25 STD Malzeme Kaldırma İstifleme/Stabilize 650 lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Malzeme Kaldırma |
baz | Stabilizatörlü Straddle |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 31-1 / 2 " |
Caster Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Çatal uzunluğu | 27.5 " |
Çatal Genişliği | 23.5 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı | 4" |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Aşağı | 292 " |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Yukarı | 312-1 / 2 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 312.5 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 292 " |
Yükleme kapasitesi | 650 lb |
Yükleme Merkezi | 18 " |
Toplam yükseklik | 78.5 " |
Uzunluk | 31 " |
toplam Genişlik | 31.5 " |
Tarafından desteklenmektedir | Manuel vinç |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Garanti | 5ZZX4 |
Gemi ağırlığı (kg) | 226.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00