Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 163546344 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1 In | AC2HBX 2KE54

GEORG FISCHER 163546344 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi / fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2HBX Model: 163546344Çapraz Referans: 2KE54
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
€182.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiCPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiCPVC
Vücut sitiliSatır içi, Gerçek Birlik
Bağlantı TürüSoket / FNPT x Soket / FNPT
Kolu MalzemePolipropilen
Kolu tipiT şeklinde
Maks. Basınç230 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı0 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeCPVC
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 180 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilKolu MalzemeMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuConta MalzemesiKoltuk malzemesiKök MalzemeÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 163375002 Cpvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1/2 In | AA9DRJ 1CMD2 1633750020 Derece ila 210 Derece FPVC230 psi'lik WOG0 psi'lik WSP1 / 2 "EPDMPTFEPVC€70.69
GF BORU SİSTEMLERİ 163375004 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1 In | AA9DRL 1CMD4 1633750040 Derece ila 210 Derece FPVC230 psi'lik WOG0 psi'lik WSP1"EPDMPTFEPVC€135.35
GF BORU SİSTEMLERİ 163375005 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1-1/4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 Derece ila 210 Derece FPVC230 psi'lik WOG0 psi'lik WSP1.25 "EPDMPTFEPVC€150.01
GF BORU SİSTEMLERİ 163375006 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 Derece ila 210 Derece FPVC230 psi'lik WOG0 psi'lik WSP1.5 "EPDMPTFEPVC€196.23
GF BORU SİSTEMLERİ 163375007 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 2 In | AA9DRP 1CMD7 1633750070 Derece ila 210 Derece FPVC230 psi'lik WOG0 psi'lik WSP2"EPDMPTFEPVC€300.26
GF BORU SİSTEMLERİ 163375018 Cpvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 Derece ila 210 Derece FPVC225 psi'lik WOG0 psi'lik WSP3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC€131.22
GF BORU SİSTEMLERİ 163375019 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1 In | AB3VER 1VHB1 1633750190 Derece ila 210 Derece FPVC225 psi'lik WOG0 psi'lik WSP1"FPMPTFE / FPMPVC€158.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 163546344 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi / fnpt 1 In
€182.27 / Adet