Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 819-015 Dirsek 45 Derece 1-1/2 İnç Fnpt Pvc | AE9XZP 6NG46

GEORG FISCHER 819-015 Dirsek 45 Derece 1-1 / 2 İnç Fnpt Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9XZP Model: 819-015Çapraz Referans: 6NG46
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
€28.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Maks. Basınç235 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 817-025 Dirsek 45 Derece 2 1/2 İnç Pvc Gri | AB3ULP 1VFF4 817-025Soket x Soket425 Derece F'de 73 psi2.5 "€46.99
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 817-030 Dirsek 45 Derece 3 İnç Slip Soket Pvc | AB3ULR 1VFF6 817-030Soket x Soket375 Derece F'de 73 psi3"€58.73
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 817-040 Dirsek 45 Derece 4 İnç Slip Soket Pvc | AB3ULT 1VFF8 817-040Soket x Soket324 Derece F'de 73 psi4"€99.87
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 819-030 Dirsek 45 Derece 3 İnç Fnpt Pvc | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 Derece F'de 73 psi3"€126.63
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 819-040 Dirsek 45 Derece 4 İnç Fnpt Pvc | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 Derece F'de 73 psi4"€183.02
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 819-012 Dirsek 45 Derece 1.25 İnç Fpt ​​Pvc | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 Derece F'de 73 psi1.25 "€20.34
GF BORU SİSTEMLERİ 817-005 Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Slip Soket Pvc | AE9XZE 6NG29 817-005Soket x Soket848 Derece F'de 73 psi1 / 2 "€5.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 819-015 Dirsek 45 Derece 1-1 / 2 İnç Fnpt Pvc
€28.27 / Adet