Gf Boruları 855-015 | Van-stone Flanş 1 1/2 İnç Fpt ​​Pvc Gri | 2:9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 855-015 Van-stone Flanş 1 1/2 İnç Fpt ​​Pvc Gri | AC3AFH 2PMN9

GEORG FISCHER 855-015 Van-stone Flanş 1 1/2 İnç Fpt ​​Pvc Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AFH Model: 855-015Çapraz Referans: 2PMN9
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
€23.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Van-Taş Flanş
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç150 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Delik Sayısı4
Dış Çap.5"
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

GF Piping Systems van stone, kurulum sırasında kolay cıvata hizalaması için CPVC döner halkalı iki parçalı bir flanştır. Petek yüzü, flanşa güç ve sertlik katar. Bu Schedule 80 PVC ünitesi, kimyasal işleme, içme suyu sistemleri, su ve atık su arıtma, sulama, tarım ve aşındırıcı sıvı transferini içeren diğer uygulamalar gibi yüksek sıcaklık ve yüksek basınç uygulamaları için idealdir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASTM
  • NSF
  • ANSI

Sık sorulan Sorular:

S. Van taşı nedir?

A. Kaynaklı veya vida dişli bilezikler kullanılmadan dönen, PTFE astarlı bir boru makarası üretme yöntemidir.

S. Bu flanş nasıl kurulur?

A.

  • Flanşı, spiral kanalın üzerinden kaydırarak kanalın flanş yüzünün 1/2 inç ötesine uzanmasını sağlayın.
  • Flanşın kanala kare olduğundan emin olun.
  • Yaklaşık 4 inç genişliğinde ve 1 derece aralıklı 90 tırnağı çekiçleyin.
  • Kanalı 45 derece döndürün ve aynı şekilde dört tırnağı daha sıkın.
  • Kanalın kalan kenarlarını flanşın üzerinden geçirin ve cıvatalayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDış Çap.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 854-005 Van-stone Flanş 1/2 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEW 2PML7 854-005Soket3.5 "1 / 2 "€10.95
GF BORU SİSTEMLERİ 854-007 Van-stone Flanş 3/4 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEX 2PML8 854-007Soket3-13 / 16 "3 / 4 "€11.08
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 854-012 Van-stone Flanş 1 1/4 İnç Soket Pvc | AC3AEZ 2PMN1 854-012Soket4-39 / 64 "1.25 "€15.19
GF BORU SİSTEMLERİ 854-015 Van-stone Flanş 1 1/2 İnç Soket Pvc | AC3AFA 2PMN2 854-015Soket5"1.5 "€13.73
GF BORU SİSTEMLERİ 854-020 Van-stone Flanş 2 İnç Soket Pvc Gri | AC3AFB 2PMN3 854-020Soket6"2"€16.41
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 854-025 Van-stone Flanş 2 1/2 İnç Soket Pvc | AC3AFC 2PMN4 854-025Soket7"2.5 "€27.31
GF BORU SİSTEMLERİ 855-005 Van-stone Flanş 1/2 İnç Fpt ​​Pvc Gri | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "€12.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 855-015 Van-stone Flanş 1 1/2 İnç Fpt ​​Pvc Gri
€23.34 / Adet