Gf Boruları 9830-003 | Kaplin Cpvc 80 3/8 İnç Fnpt 150 Psi | 22jz47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9830-003 Kaplin Cpvc 80 3/8 İnç Fnpt 150 Psi | AF7RCL 22JZ47

GEORG FISCHER 9830-003 Kaplin Cpvc 80 3/8 İnç Fnpt 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RCL Model: 9830-003Çapraz Referans: 22JZ47
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
€19.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüFNPT
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Boru Boyutu3 / 8 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9829-025 Kaplin Cpvc 80 2-1/2 İnç Slip Soket | AB3UXT 1VGK7 9829-025Soket425 psi @ 73 Derece F210 Derece F2.5 "€45.50
GF BORU SİSTEMLERİ 9829-030 Kaplin Cpvc 80 3 İnç Slip Soket | AB3UXV 1VGK9 9829-030Soket x Soket375 psi @ 73 Derece F210 Derece F3"€46.34
GF BORU SİSTEMLERİ 9829-040 Kaplin Cpvc 80 4 İnç Slip Soket | AB3UXX 1VGL2 9829-040Soket324 psi @ 73 Derece F210 Derece F4"€60.61
GF BORU SİSTEMLERİ 9830-030 Kaplin Cpvc 3 İnç Npt 187 Psi 73f'de | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 Derece F210 Derece F3"€72.29
GF BORU SİSTEMLERİ 9830-040 Kaplin Cpvc 4 İnç Npt 162 Psi 73f'de | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 Derece F210 Derece F4"€135.80
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9829-060 Kaplin Cpvc 80 6 İnç Soket 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060Soket150 psi176 Derece F6"€141.53
GF BORU SİSTEMLERİ 9830-012 Kaplin 1-1/4 İnç Fnpt 260 Psi 73f'de | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012FNPT260 psi @ 73 Derece F210 Derece F1.25 "€26.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9830-003 Kaplin Cpvc 80 3/8 İnç Fnpt 150 Psi
€19.03 / Adet