Gf Borular 9837-532 | Burç Cpvc 80 6 İnç Tıkaç 150 Psi | 22jz59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEORG FISCHER 9837-532 Burç Cpvc 80 6 İnç Spigot 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RCY Model: 9837-532Çapraz Referans: 22JZ59
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
€138.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+burç
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSpigot x Soket
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Boru Boyutu6 "4 x"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-530 Burç Cpvc 80 6 İnç Spigot 150 Psi | AF7RCX 22JZ58 9837-530Spigot x Soket6 "3 x"€153.23
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-585 Burç Cpvc 80 8 İnç Spigot 150 Psi | AF7RCZ 22JZ60 9837-585Spigot x Soket8 "x 6"€419.13
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9839-052 Burçlu Cpvc 80 3/8 İnç Dişli 150 Psi | AF7RDA 22JZ61 9839-052Mnpt x fnpt3 / 8 "x 1 / 4"€17.93
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9839-099 Burçlu Cpvc 80 3/4 İnç Dişli 150 Psi | AF7RDB 22JZ62 9839-099Mnpt x fnpt3 / 4 "x 3 / 8"€19.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9837-532 Burç Cpvc 80 6 İnç Spigot 150 Psi
€138.65 / Adet