Gf Boruları 9839-052 | Burç Cpvc 80 3/8 İnç Dişli 150 Psi | 22jz61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9839-052 Burçlu Cpvc 80 3/8 İnç Dişli 150 Psi | AF7RDA 22JZ61

GEORG FISCHER 9839-052 Burç Cpvc 80 3/8 İnç Dişli 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RDA Model: 9839-052Çapraz Referans: 22JZ61
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
€17.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+burç
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 4"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-530 Burç Cpvc 80 6 İnç Spigot 150 Psi | AF7RCX 22JZ58 9837-530Spigot x Soket6 "3 x"€153.23
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-532 Burç Cpvc 80 6 İnç Spigot 150 Psi | AF7RCY 22JZ59 9837-532Spigot x Soket6 "4 x"€138.65
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-585 Burç Cpvc 80 8 İnç Spigot 150 Psi | AF7RCZ 22JZ60 9837-585Spigot x Soket8 "x 6"€419.13
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9839-099 Burçlu Cpvc 80 3/4 İnç Dişli 150 Psi | AF7RDB 22JZ62 9839-099Mnpt x fnpt3 / 4 "x 3 / 8"€19.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9839-052 Burç Cpvc 80 3/8 İnç Dişli 150 Psi
€17.93 / Adet