Gf Borular 9861-254 | Nipel 2 X 4 İnç Mnpt Cpvc Gri | 2pmc2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9861-254 Nipel 2 x 4 İnç Mnpt Cpvc Gri | AC3ABY 2PMC2

GEORG FISCHER 9861-254 Nipel 2 x 4 İnç Mnpt Cpvc Gri

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3ABY Model: 9861-254Çapraz Referans: 2PMC2
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
€16.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
RenkGri
Bağlantı TürüMPT
uzunluk4"
MalzemeCPVC
Maks. Basınç420 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Boru Boyutu2"
Çizelge80
Tipdişli
UPC994141134291

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9861-295 Boru Nipeli Boru Boyutu 2 1/2 İnç Uzunluk 4 In | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210 Derece F2.5 "€20.57
GF BORU SİSTEMLERİ 9861-340 Nipel Cpvc 3 İnç x 2 İnç Çizelge 80 | AB3VAM 1VGW3 9861-3402"210 Derece F3"€26.88
GF BORU SİSTEMLERİ 9861-084 Nipel Boru Boyutu 1/2 İnç Uzunluk 6 In | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210 Derece F1 / 2 "€6.42
GF BORU SİSTEMLERİ 9861-108 Nipel Boru Boyutu 3/4 İnç Uzunluk 5 In | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210 Derece F3 / 4 "€7.44
GF BORU SİSTEMLERİ 9861-136 Nipel Boru Boyutu 1 İnç Uzunluk 5 In | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210 Derece F1"€9.80
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9861-172 Nipel 1 1/4 x 3 İnç Mnpt Cpvc Gri | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210 Derece F1.25 "€8.51
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9861-173 Nipel 1 1/4 x 4 İnç Mnpt Cpvc Gri | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210 Derece F1.25 "€11.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9861-254 Nipel 2 x 4 İnç Mnpt Cpvc Gri
€16.81 / Adet