GEORG FISCHER H0400250PW1000 Boru Boyutu 2 1/2 In.id 2.445 Dış Çap 2.875
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Renk | Beyaz |
Bağlantı Türü | Düz Sonu |
Dia İçinde. | 2.445 |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | PVC |
Maks. Basınç | 300 Derece F'de 73 |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Dış Çap. | 2.875 " |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 306.07 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 3917230000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300PG1000 | Gri | - | 370 Derece F'de 73 | - | 3" | 80 | €108.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800250PG1000 | Gri | - | 420 Derece F'de 73 | - | 2.5 " | 80 | €80.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800400PG1000 | Gri | - | 320 Derece F'de 73 | - | 4" | 80 | €145.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0400600PW1000 | Beyaz | 6.031 " | 180 psi | 6.625 " | 6" | 40 | €209.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800600PG1000 | Gri | 5.709 " | 280 PSI | 6.625 " | 6" | 80 | €297.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0400050PW1000 | Beyaz | 0.602 | 600 Derece F'de 73 | 00.84 | 1 / 2 " | 40 | €10.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0400075PW1000 | Beyaz | 0.804 | 480 Derece F'de 73 | 01.05 | 3 / 4 " | 40 | €11.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00