Goldenrod 495 Yakıt Filtresi, 9-1/2 İnç Yükseklik | 3mme9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOLDENROD 495 Yakıt Tankı Filtresi, Yedek Kase,1 İnç NTP, 150 Psi, Polimer | AD2BRA 3MME9

GOLDENROD 495 Yakıt Deposu Filtresi, Yedek Kase,1 İnç NTP, 150 Psi, Polimer

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BRA Model: 495Çapraz Referans: 3MME9
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
€66.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi
Bağlantı boyutu1"NPT
Filtre TasarımıDöndürme
Filtre MalzemesiSilikon
Akış hızı25 dev / dak
Conta İç Çapı3 3 / 8 "
Conta MalzemesiKauçuk
Conta Dış Çapı3 3 / 64 "
Yükseklik9.5 "
uzunluk9 5 / 8 "
mikron10
Dış Çap.4"
Basınç150 psi
Konu Boyutu1" -12
genişlik4 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 470-5, 495-4, 470-1, 470-7
  • Goldenrod 495 Yakıt Filtresi, mikroskobik (10 mikron) pas, kir, kum ve tiftiği temizleyerek motor ve yakıt sistemi bileşenlerini çeşitli kirleticilerden koruyan yüksek kaliteli bir yakıt deposu filtresidir.
  • Benzin, dizel yakıt, akaryakıt ve ilgili katkı maddeleri (metil, etil ve izopropil alkol) dahil olmak üzere ortak yakıtlara sahip içten yanmalı motorlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Bu spin-on yakıt filtresi, yakıt akışının görsel olarak izlenmesi için şeffaf bir filtre haznesine sahiptir ve 1 inçlik çinko döküm üst kapak, NPT boru bağlantısı, tortu tahliye vanalı bir hazne ve bir silikon filtre elemanı ile birlikte gelir
  • Önerilen maksimum akış hızı 25 gpm, yerçekimi akış hızı 5 gpm ve maksimum çalışma basıncı 150 psi'dir.
  • Yedek filtre elemanı Altın Başak 470-5, bu tank filtresi ile kullanıma uygun filtre de mevcuttur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmikronBasınçAkış hızıDış Çap.YükseklikÜcret
GOLDENROD 496 Su Bloğu Yakıt Filtresi, Yedek Hazne, 1 İnç NTP, 150 Psi, Polimer | AD2BRB 3MMF2 49617150 psi25 dev / dak4"9.5 "€74.96
GOLDENROD 595 Yakıt Deposu Filtresi, 1 İnç NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 dev / dak3.75 "7.5 "€48.43
GOLDENROD 596 Yakıt Deposu Filtresi, 1 İnç NTP, 50 Psi, 10 Mikron | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 dev / dak3.75 "7.5 "€59.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOLDENROD 495 Yakıt Deposu Filtresi, Yedek Kase,1 İnç NTP, 150 Psi, Polimer
€66.31 / Adet