Goldenrod 596 | Yakıt Tankı Filtresi, 1 İnç Ntp, 50 Psi, 10 Mikron | 3mmg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOLDENROD 596 Yakıt Deposu Filtresi, 1 İnç NTP, 50 Psi, 10 Mikron | AD2BRF 3MMG1

GOLDENROD 596 Yakıt Deposu Filtresi, 1 İnç NTP, 50 Psi, 10 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BRF Model: 596Çapraz Referans: 3MMG1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€59.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi
Bağlantı boyutu1"NPT
Filtre TasarımıDöndürme
Akış hızı5 dev / dak
Conta İç Çapı2 3 / 8 "
Conta MalzemesiKauçuk
Conta Dış Çapı2 3 / 4 "
Yükseklik7.5 "
uzunluk6 7 / 8 "
mikron10
Dış Çap.3.75 "
Basınç50 psi
Konu Boyutu1" -12
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)20.07
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmikronBasınçAkış hızıDış Çap.YükseklikÜcret
GOLDENROD 495 Yakıt Tankı Filtresi, Yedek Kase,1 İnç NTP, 150 Psi, Polimer | AD2BRA 3MME9 49510150 psi25 dev / dak4"9.5 "€66.31
GOLDENROD 496 Su Bloğu Yakıt Filtresi, Yedek Hazne, 1 İnç NTP, 150 Psi, Polimer | AD2BRB 3MMF2 49617150 psi25 dev / dak4"9.5 "€74.96
GOLDENROD 595 Yakıt Deposu Filtresi, 1 İnç NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 dev / dak3.75 "7.5 "€48.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOLDENROD 596 Yakıt Deposu Filtresi, 1 İnç NTP, 50 Psi, 10 Mikron
€59.39 / Adet