Goldenrod 496 | Su Bloğu Yakıt Filtresi, Yedek Kase, 1 İnç Ntp, 150 Psi, Polimer | 3mmf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOLDENROD 496 Su Bloğu Yakıt Filtresi, Yedek Hazne, 1 İnç NTP, 150 Psi, Polimer | AD2BRB 3MMF2

GOLDENROD 496 Su Bloğu Yakıt Filtresi, Yedek Kase, 1 İnç NTP, 150 Psi, Polimer

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BRB Model: 496Çapraz Referans: 3MMF2
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
€74.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi
Bağlantı boyutu1"NPT
Filtre TasarımıDöndürme
Akış hızı25 dev / dak
Conta İç Çapı3 3 / 8 "
Conta MalzemesiKauçuk
Conta Dış Çapı3 3 / 64 "
Yükseklik9.5 "
uzunluk9 5 / 8 "
mikron17
Dış Çap.4"
Basınç150 psi
Konu Boyutu1" -12
genişlik4 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8421230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 470-7, 470-1, 496-5, 495-4
  • Goldenrod 496 Su Bloğu Yakıt Filtresi, uzun ömür ve maksimum verimlilik için yakıt motorlarından ve sistemlerinden su, partikül, mantar ve diğer kirletici maddeleri gidermek için kullanılır.
  • Bu filtre, su emici polimerler yardımıyla suyu hapseder ve benzin, dizel yakıt ve fuel oil dahil tüm yaygın yakıtlarla çalışır.
  • Bu Goldenrod su bloğu yakıt deposu filtresi, mikroskobik pas, kum, tüy ve kir parçacıklarını temizleyebilir ve sırasıyla 150 psi ve 25 gpm'ye kadar çalışma basınçları ve akış hızları için önerilir.
  • Görsel izleme için şeffaf bir hazneye ve çinko döküm üst kapağa sahiptir.
  • Gibi farklı boyutlara sahip diğer varyantlar Goldenrod 495 Yakıt Filtresi ve Goldenrod Yakıt Filtresi 596 5 da mevcuttur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmikronBasınçAkış hızıDış Çap.YükseklikÜcret
GOLDENROD 495 Yakıt Tankı Filtresi, Yedek Kase,1 İnç NTP, 150 Psi, Polimer | AD2BRA 3MME9 49510150 psi25 dev / dak4"9.5 "€66.31
GOLDENROD 595 Yakıt Deposu Filtresi, 1 İnç NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 dev / dak3.75 "7.5 "€48.43
GOLDENROD 596 Yakıt Deposu Filtresi, 1 İnç NTP, 50 Psi, 10 Mikron | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 dev / dak3.75 "7.5 "€59.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOLDENROD 496 Su Bloğu Yakıt Filtresi, Yedek Kase, 1 İnç NTP, 150 Psi, Polimer
€74.96 / Adet