Goodyear Engineered Pb-sfm-0606 | Hose Fitting Jic 3/8 Inch Hose Id | 3dvc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ PB-SFM-0606 Hortum Rakoru Jic 3/8 İnç Hortum Kimliği | AC8UFU 3DVC4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Hose Fitting Jic 3/8 Inch Hose Id

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UFU Model: PB-SFM-0606Çapraz Referans: 3DVC4
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
€13.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İtmeli Hortum Rakoru
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)7/8
Hex Boyutu5 / 8 "
Hortum kimliği3 / 8 "
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
MalzemePirinç
Maks. Çalışma basıncı3000 psi
Konu Boyutu9 / 16-18
Konu TürüErkek SAE
TipJIC 37 Derece Parlama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuHortum kimliğiHortum İç Çapı.Maks. Çalışma basıncıKonu BoyutuKonu TürüÜcret
GOODYEAR MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ PB-JCM-0404 Hortum Rakoru Jic 1/4 İnç Hortum Kimliği | AC8UFR 3DVC2 PB-JCM-04041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20Erkek JIC€7.78
GOODYEAR MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ PB-JCM-0606 Hortum Rakoru Jic 1/4 İnç Hortum Kimliği | AC8UFT 3DVC3 PB-JCM-06065 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "4000 PSI9 / 16-18Erkek JIC€8.09
GOODYEAR MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ PB-JCM-0808 Hortum Rakoru Jic 1/2 İnç Hortum Kimliği | AC8UFV 3DVC5 PB-JCM-08083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16Erkek JIC€16.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Hose Fitting Jic 3/8 Inch Hose Id
€13.34 / Adet