Gpi 01n31lm | Su Sayacı, Türbin, 10 - 100 Lpm Debi Aralığı, 1 Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GPIMETERS 01N31LM Su Sayacı, Türbin, 10 ila 100 lpm Akış Aralığı, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5

GPIMETERS 01N31LM Su Sayacı, Türbin, 10 - 100 lpm Akış Aralığı, 1 FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JGW Modeli: 01N31LMÇapraz Referans: 1YEF9 / 113255-5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€346.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+ / -% 5
Bağlantı boyutu1"
Bağlantı TürüFNPT
Ekran Tipstandart LCD
Görüntüleme AdetleriLitre
Uygun boyutu1"
Montaj TipiFNPT
Akış MalzemesiSu
Akış Aralığı10 ila 100 litre / dakika
Akışkan Sıcaklığı Aralık14 ila 130 Derece F
Boru Boyutu İçin1"
Gövde MalzemesiNaylon
Maks. Basınç150 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite40 TL
güç Gereksinimi2 AAA Aküler
Basınç Derecesi150 PSI
Tekrarlanabilirlik%0.50
Rotor MalzemesiNaylon
Sensör TipiManyetik
Süzgeç55 Mesh
TipTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9026102040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bir borudan akan suyun hızını ölçmek için dayanıklı naylon muhafazalı CE onaylı su akış göstergesi; motor yağı ve şanzıman sıvıları için ideal
  • Manyetik sensörler ve sonucu +/- 5 hassasiyetle görüntüleyen dört basamaklı bir LCD ekran ile donatılmıştır
  • Kümülatif ve toplu toplamlar sağlayabilir
  • Manuel ve Otomatik Açma / Kapama mekanizmaları
  • Sıralı yatay ve dikey montaj; en üst düzeyde rahatlık için nozüle monte edin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış AralığıBağlantı TürüGörüntüleme AdetleriEkran TipBağlantı boyutuÜcret
GPIMETERS 01N31GM Su Sayacı, Türbin, 3 - 30 gpm Debi Aralığı, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4 01N31GM3-30 galon / dkFNPTgal.standart LCD1"€346.92
GPIMETERS 01N12LM Su Sayacı, 3 - 30 gpm Debi Aralığı, 1 BSPT Dişi | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 ila 100 litre / dakikaBSPT KadınLitreLCD1"€395.43
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GPIMETERS 01N31LM Su Sayacı, Türbin, 10 - 100 lpm Akış Aralığı, 1 FNPT
€346.92 / Adet