GPI 01N12LM Su Sayacı, 3 ila 30 gpm Akış Aralığı, 1 BSPT Dişi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akış ölçer |
doğruluk | + / -% 5 |
Vücut ölçüsü | 1" |
Bağlantı boyutu | 1" |
Bağlantı Türü | BSPT Kadın |
Ekran Tip | LCD |
Görüntüleme Adetleri | Litre |
Akış Aralığı | 10 ila 100 litre / dakika |
Akış Aralıkları (GPM) | 3 için 30 |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | 14 ila 130 Derece F |
Boru Boyutu İçin | 1" |
Gövde Malzemesi | Naylon |
Maks. Basınç | 150 psi |
Maks. Basınç düşmesi | 1.5 psi |
Uzunluk | 4" |
güç Gereksinimi | 2 adet AAA Alkalin Pil |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00