Gpi 01n31gm | Su Sayacı, Türbin, 3 - 30 Gpm Debi Aralığı, 1 Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GPIMETERS 01N31GM Su Sayacı, Türbin, 3 - 30 gpm Debi Aralığı, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4

GPIMETERS 01N31GM Su Sayacı, Türbin, 3 ila 30 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JGV Modeli: 01N31GMÇapraz Referans: 1YEF8 / 113255-4
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
€346.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+ / -% 5
Bağlantı boyutu1"
Bağlantı TürüFNPT
Ekran Tipstandart LCD
Görüntüleme Adetlerigal.
Uygun boyutu1"
Montaj TipiFNPT
Akış MalzemesiSu
Akış Aralığı3-30 galon / dk
Akışkan Sıcaklığı Aralık14 ila 130 Derece F
Boru Boyutu İçin1"
Gövde MalzemesiNaylon
Maks. Basınç150 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite40 TL
güç Gereksinimi2 AAA Aküler
Basınç Derecesi150 PSI
Tekrarlanabilirlik%0.50
Rotor MalzemesiNaylon
Sensör TipiManyetik
Süzgeç55 Mesh
TipTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9026102040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • + / -% 5 hassasiyetle sıvı akışını ölçmek için kullanılır
  • 1 dakika hareketsiz kaldıktan sonra otomatik kapanma ile otomatik kapanma ekranı ile donatılmıştır
  • Hortum üzerine monte edilebilir ve bir kümülatif ve bir sıfırlanabilir toplam toplu iş ile iki sahada değiştirilebilir, üçlü A pil ile çalışır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış AralığıBağlantı TürüGörüntüleme AdetleriEkran TipBağlantı boyutuÜcret
GPIMETERS 01N31LM Su Sayacı, Türbin, 10 ila 100 lpm Akış Aralığı, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5 01N31LM10 ila 100 litre / dakikaFNPTLitrestandart LCD1"€346.92
GPIMETERS 01N12LM Su Sayacı, 3 - 30 gpm Debi Aralığı, 1 BSPT Dişi | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 ila 100 litre / dakikaBSPT KadınLitreLCD1"€395.43
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GPIMETERS 01N31GM Su Sayacı, Türbin, 3 ila 30 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT
€346.92 / Adet