GPIMETERS 18GPM Filtre Kiti Yakıt Filtresi Kiti, 10 Mikron Filtre Boyutu, 18 gpm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yakıt Filtresi Kiti |
Filtre Tasarımı | Döndürme |
Filtre Boyutu | 10 Micron |
Akış hızı | 18 dev / dak |
Yükseklik | 10.25 " |
Dış Çap. | 3.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 8421230000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Filtre Boyutu | Akış hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
40GPM Filtre Kiti | 30 mikron | 40 dev / dak | €216.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00