GPI TM05NP9GMC Akış Ölçer, Türbin, 1 ila 10 gpm Akış Aralığı, 1/2 FNPT
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Türbin Debimetre |
doğruluk | + / -% 3 |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | FNPT |
Görüntüleme Adetleri | kü. ft., gal., Litre |
Akış Malzemesi | Su |
Akış Aralığı | 3.8 - 38 lpm |
Akış Aralığı @ GPH | 60 için 600 |
Akış Aralıkları (GPM) | 1 için 10 |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | 32 ila 140 Derece F |
Boru Boyutu İçin | 1 / 2 " |
Yükseklik | 2 45 / 64 " |
Gövde Malzemesi | PVC |
uzunluk | 6" |
Maks. Basınç | 225 psi |
O Ring Malzemesi | 316 SS |
Çıkış Tipi | Ekranlı Modüllü, Sayaç Monteli Yerel Bilgisayar |
Rotor Malzemesi | PVDF |
Tip | Türbin |
genişlik | 2 7 / 64 " |
Model | Akış Aralığı | Bağlantı Türü | Bağlantı boyutu | Maks. Basınç | Akışkan Sıcaklığı Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050-LP | 1-10 galon / dk | Tıkaç | 1 / 2 " | 225 psi | 32 ila 140 Derece F | €690.90 | TEKLİF TALEBİ
|
TM075-LP | 2-20 galon / dk | Tıkaç | 3 / 4 " | 225 psi | 32 ila 140 Derece F | €748.23 | TEKLİF TALEBİ
|
TM100-B | 5-50 galon / dk | BSPP Kadın | 1" | 150 psi | 32 ila 140 Derece F | €779.10 | TEKLİF TALEBİ
|
TM100-BP | 5-50 galon / dk | BSPP Kadın | 1" | 150 psi | 32 ila 140 Derece F | €779.10 | TEKLİF TALEBİ
|
TM100-LP | 5-50 galon / dk | Tıkaç | 1" | 225 psi | 32 ila 140 Derece F | €851.13 | TEKLİF TALEBİ
|
TM150-B | 10-100 galon / dk | BSPP Kadın | 1.5 " | 150 psi | 32 ila 140 Derece F | €887.88 | TEKLİF TALEBİ
|
TM150-BP | 10-100 galon / dk | BSPP Kadın | 1.5 " | 150 psi | 32 ila 140 Derece F | €887.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00