GRACO 248942 Havasız Çizgi Çizici 5 Galon
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havasız Çizgi Çizici |
gövde Malzemesi | Çelik |
Motor Deplasmanı | 35cc |
Akış hızı | 0.5 dev / dak |
Tutar | 5 gal. |
HP | 1.3 |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Uç Boyutu | 0.023 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 82.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 131.06 |
Gemi genişliği (cm) | 67.06 |
HS kodu | 8424309000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00