Anvil 0310080601 | Kaplin 1 İnç | 4whx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0310080601 Kaplin 1 İnç | AE2CDJ 4WHX8

ANVIL 0310080601 Kavrama 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CDJ Model: 0310080601Çapraz Referans: 4WHX8
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
€12.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7307193040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ANVIL 0310538004 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1/4 İnç Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1 / 4 "300 psi€22.14
ANVIL 0310538202 Kaplin Dövülebilir Demir 300 3/8 İnç Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-3 / 8 "300 psi€22.06
ANVIL 0310538400 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1/2 İnç Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1 / 2 "300 psi€24.64
ANVIL 0310538608 Kaplin Dövülebilir Demir 300 3/4 İnç Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-3 / 4 "300 psi€28.36
ANVIL 0310538806 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1 İnç Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1"300 psi€32.33
ANVIL 0310539002 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1-1/4 İnç | AA4DGM 12G065 0310539002-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-1.25 "300 psi€43.67
ANVIL 0310539200 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1-1/2 İnç | AA4DGN 12G066 0310539200-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-1.5 "300 psi€57.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310080601 Kavrama 1 İnç
€12.92 / Adet