Graco Nar315 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.015 İnç | 21yıl51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO NAR315 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.015 İnç | AG9RRM 21YR51

GRACO NAR315 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.015 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RRM Modeli: NAR315Çapraz Referans: 21YR51
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
€69.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkKoyu Yeşil
Maks. Çalışma basıncı2000 PSI
Desen Boyutu6"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.015 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286615 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu .015 | AB4ZFP 20L038 286615Siyah4050 psi12 ila 14 "€57.13
GRACO XHD215 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.015 İnç | AB6MJG 21YR97 XHD215Gri7250 psi4 "6 için"€111.60
GRACO XHD315 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.015 İnç | AB6MJH 21YR98 XHD315Gri7250 psi6 "8 için"€111.60
GRACO LTX415 Havasız Uç Boyutu 0.015 İnç Model 8-10 İnç | AC3UBK 2WCW9 LTX415Mavi4050 psi8 ila 10 "€60.68
GRACO LTX515 Havasız Uç Boyutu 0.015 İnç Desen 10-12 İnç | AC3UBL 2WCX1 LTX515Mavi4050 psi10 ila 12 "€61.31
GRACO XWD515 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.015 İnç | AG9RRN 21YR52 XWD515Siyah2000 PSI10 "€69.47
GRACO XHD415 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.015 İnç | AG9RTC 21YR99 XHD415Gri7250 psi8 "10 için"€112.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO NAR315 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.015 İnç
€69.47 / Adet