Graco Xhd215 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.015 İnç | 21yıl97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO XHD215 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.015 İnç | AB6MJG 21YR97

GRACO XHD215 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.015 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6MJG Modeli: XHD215Çapraz Referans: 21YR97
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
€111.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkGri
Maks. Çalışma basıncı7250 psi
Desen Boyutu4 "6 için"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.015 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286615 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu .015 | AB4ZFP 20L038 286615Siyah4050 psi12 ila 14 "€57.13
GRACO XHD315 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.015 İnç | AB6MJH 21YR98 XHD315Gri7250 psi6 "8 için"€111.60
GRACO LTX415 Havasız Uç Boyutu 0.015 İnç Model 8-10 İnç | AC3UBK 2WCW9 LTX415Mavi4050 psi8 ila 10 "€60.68
GRACO LTX515 Havasız Uç Boyutu 0.015 İnç Desen 10-12 İnç | AC3UBL 2WCX1 LTX515Mavi4050 psi10 ila 12 "€61.31
GRACO NAR315 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.015 İnç | AG9RRM 21YR51 NA315Koyu Yeşil2000 PSI6"€69.47
GRACO XWD515 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.015 İnç | AG9RRN 21YR52 XWD515Siyah2000 PSI10 "€69.47
GRACO XHD415 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.015 İnç | AG9RTC 21YR99 XHD415Gri7250 psi8 "10 için"€112.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO XHD215 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.015 İnç
€111.60 / Adet