Graco Xhd317 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.017 İnç | 21yt03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO XHD317 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.017 İnç | AG9RTF 21YT03

GRACO XHD317 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.017 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RTF Modeli: XHD317Çapraz Referans: 21YT03
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
€112.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkGri
Maks. Çalışma basıncı7250 psi
Desen Boyutu6 "8 için"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.017 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286617 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu .017 | AB4ZFQ 20L039 286617Siyah4050 psi12 ila 14 "€57.75
GRACO XHD417 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.017 İnç | AB6MJJ 21YT04 XHD417Gri7250 psi8 "10 için"€112.43
GRACO LTX517 Havasız Uç Boyutu 0.017 İnç Desen 10-12 İnç | AC3UBM 2WCX2 LTX517Mavi4050 psi10 ila 12 "€61.31
GRACO XWD517 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.017 İnç | AG9RRP 21YR53 XWD517Siyah2000 PSI10 "€69.94
GRACO XHD217 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.017 İnç | AG9RTE 21YT02 XHD217Gri7250 psi4 "6 için"€112.43
GRACO XHD517 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.017 İnç | AG9RUL 21YT64 XHD517Gri7250 psi10 "12 için"€109.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO XHD317 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.017 İnç
€112.43 / Adet